Beli bantex 25 mm di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Bantex Map Ordner Insert 4 Ring A4 (Binder)Deskripsi:Insert Ring Binder dengan plastik / kantong bening yang tidak mudah mengkerut pada bagian cover depan dan punggung agar dapat mengganti isi cover sesuai keinginan. Ukuran kantong hingga 250x307mm untuk A4 dan 250 x 337mm untuk Folio. Cocok pada saat acara seminar dan pemakaian pribadi.atribut:
- Color: White
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-AQUA (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Phase: 3
- Voltage (V): 400
- Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder)Deskripsi:Ordner / LAF Bantex PP terdiri dari 23 pilihan warna, dilengkapi dengan mekanik pengunci rado dan diperkuat dengan lapisan ganda pada bagian bawah ordner untuk menghindari goresan pada meja/kabinet. Pengunci rado membuat ordner tidak mudah roboh. Dilengkapi pula dengan label yang dapat diganti dan finger ring untuk mempermudah pengambilan ordner pada rak/kabinet.atribut:
- Capacity (cm): 7
- Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Type: Potrait
- Fuji Electric Constant Torque Drives AccessoriesDeskripsi:A single option card connectable at a time to any of A-, B- and C-ports.
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-Lift (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Phase: 3
- Type: Standard
- Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder)Deskripsi:Ring Binder yang terbuat dari selembar karton yang solid dan dilapisi PVC. Dilengkapi dengan kantong label punggung.atribut:
- Size: A4
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder)atribut:
- Kapasitas (cm): 7
- Type: Potrait
- Ukuran: A4
- Warna: Hitam
- Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder)Deskripsi:Ordner Bantex TRENDY hadir dengan style baru yang modern dalam 4 pilihan warna (hitam, biru, hijau, merah), yang semakin memudahkan dan memperluas pengelompokan berkas-berkas anda. Fitur-fitur terlengkap yang tersedia pada Bantex TRENDY akan memudahkan anda dalam aktivitas filling dan penggunaan ordner; mulai dari mekanisme pengunci Rado, mekanisme lever arch, Finger Ring, label punggung yang dapat diganti serta opsi Bantex Trendy custom dimana identitas korporat, logo atau desain anda dapat ditampilkan pada punggung ordner sesuai keinginan anda. Ordner dibuat dengan material dasar karton yang kuat dan berkualitas tinggi, memberikan jaminan keawetan dan umur pakai yang panjang.
- monotaro.id Pel Debu Akrilik Set (Lobby Duster)Deskripsi:Mop Debu Acrilic adalah Sapu debu yang biasa digunakan pada bidang lantai yang luas. Terbuat dari bahan Acrylic/wool biru yang memiliki daya serap pada debu yang membandel, Cocok Digunakan pada perusahaan outsorching, perkantoran, cleaning service, rumah sakit, hotel dan rumah tangga.atribut:
- Mop Material: Cutton
- Length Handle(cm): 150
- Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Fuji Electric Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Fuji Electric's new low voltage FRENIC-HVAC series are slim-type inverters designed for energy savings and optimal control of fan and pump applications. These inverters have key features such as a real time clock, PID (4) controls, torque vector control, removable keypad, fire mode, and filter clogging prevention functions. Reduce cost and power consumption with the high-performance FRENIC-HVAC.
- Bantex Map Ordner Insert Pipa 2 Ring A4 (Binder)Deskripsi:Binder dengan mekanik untuk jenis pipa dan sistem pengunci terpasang pada punggung. Binder jenis pipa ini dilengkapi kantung bening pada bagian depan dan punggung.atribut:
- Use for: A4 Paper
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Economic F4 (Binder)atribut:
- Size: Folio (F4)
- Bantex Map Ordner Insert 3 Ring A4 (Binder)atribut:
- Color: White
- Size: A4
- Bantex Map Ordner Ring Mekanik Plastik F4 (Binder)atribut:
- Type: Potrait
- Fuji Electric Compact Inverter FRENIC-Mini C2 Series (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Optimal performance for traversing machines Equipped with optimal functions for various needs with small capacity (supports various frequency settings-output frequency can be set up to 400Hz-equipped with one transistor output-two polygonal line V/f patterns Point settable Compact (horizontal close contact mounting possible (side-by-side mounting) -RS485 communication card (option) can be built in-Ensures dimensional compatibility with the FVR-C11S series.atribut:
- Protection Class: IP20 closed type, UL open type
- Dimensions d (mm): 139
- Dimension D1 (mm): 99
- Power Supply: Single phase 100-120V
- Dimension D2 (mm): 40
- Allowable Fluctuation of Voltage: +10~-10%
- Applicable Motor Capacity (kW): 0.75
- Braking Torque: 100% (Caution) This is the average braking torque when AVR control is OFF for the motor alone.
- Cooling Method: Self-cooling
- DC braking: Braking start frequency: 0.0 to 60.0Hz, braking time: 0.0 to 30.0s, braking operation level: 0 to 100%
- Frequency Tolerance (Hz): +5~-5%
- Output Rated Frequency (Hz): 50/60
- Output overload current rating: 150% -1min of rated output current 200% -0.5s
- Output voltage (V): 3-phase 200-240 (with AVR function)
- Rated Input Current (A): (With DCR) 12.0, (Without DCR) 16.1 (Caution) This is the value calculated under the conditions set by the manufacturer.
- Rated Output Capacity (kVA): 1.6 (caution) The rated capacity indicates the case where the voltage is 220V rating.
- Rated Output Current (A) : 4.2
- Required Capacity for Input Power (kVA): (With DCR) 1.3
- Tolerance for Instantaneous Voltage Drop of Input Power: Operation continues at 85V or higher. If the voltage drops below 85V from the rated input state, operation continues for 15ms.
- Fuji Electric LV Inverter FRENIC-HVAC (Inverter Drive Kecepatan Variabel)atribut:
- Phase: 3
- Voltage (V): 400
Daftar Harga bantex 25 mm Terbaru October 2026
| Bantex Map Ordner Insert 4 Ring A4 (Binder) | Rp69.900 |
| Fuji Electric LV Inverter FRENIC-AQUA (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp10.999.900 |
| Bantex Map Ordner Plastik Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Map Ordner Insert 2 Ring A4 (Binder) | Rp38.900 |
| Fuji Electric Constant Torque Drives Accessories | Rp479.900 |
| Fuji Electric LV Inverter FRENIC-Lift (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp18.999.900 |
| Bantex Map Ordner 2 Ring D A4 (Binder) | Rp31.900 |
| Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik A4 (Binder) | Rp40.900 |
| Bantex Ordner Ring Mekanik Trendy F4 (Binder) | Rp29.900 |
| monotaro.id Pel Debu Akrilik Set (Lobby Duster) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/o4P102098868-5.jpg)
/5wP104730212-1.jpg)
/h3P102267615-21.jpg)
/hgP101514628-10.jpg)

/6xP104730249-1.jpg)
/maP105679802-5.jpg)
/i5P102267653-2.jpg)
/q3P102097939-13.jpg)
/baP108500406-2.jpg)
/hyP102267646-9.jpg)
/8gP108048304-1.jpg)
/hlP107613633-2.jpg)

/o0P101514864-5.jpg)
/e6P109074510-2.jpg)
/o7P101514871-6.jpg)
/l2P107613758-11.jpg)
/9rP110391351-1.jpg)
/6eP104730230-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)